AXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58030686 品番02639-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

目立たない1080pのバリフォーカルセンサー
1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒
107°〜56°の水平視野
目立ちにくいバリフォーカルセンサーユニット
焦点距離3.2〜5.7 mm
頑丈なセンサーユニット

レンズ【バリフォーカルレンズ】○、【開口】2.2 - 3.1、【水平視野】107.4 - 56.3 °、【垂直視野】57.3 - 31.5 ° 解像度【ビデオ】最大1920×1080 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 焦点距離(mm)3.2 - 5.7 動作温度(℃)-40~60 平均消費電力(W)1 レンズマウントレンズマウント:M12 ビデオ仕様【フレーム/秒】180 イメージセンサーCMOS IP等級IP5X 最大電力(W)4
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする