AXIS P1468-XLE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58030711 品番02534-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

ディープラーニング搭載のZone 2/Division 2認定カメラ
Zone 2/Division 2認定
ディープラーニングに基づく分析機能
4K、60フレーム/秒の優れたビデオ品質
あらゆる照明条件で詳細な画像を提供
耐衝撃性および耐候性

フレーム【最大フレーム/秒】50/60 レンズ【光学ズーム】2.08、【水平視野】108 - 49 °、【垂直視野】58 - 27 ° 対応屋外対応 ズームリモートズーム 解像度【ビデオ】最大3840×2160 保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) 焦点距離(mm)6.2 - 12.9 フォーカスリモートフォーカス 平均消費電力(W)7.6 セキュリティ署名付きOS:○ / セキュアブート:○ ネットワークタイプPoE Class:3 カメラ仕様Lightfinder:Lightfinder 2.0 入力電圧DC 12-28 V ダイナミックレンジForensic WDR イメージセンサーCMOS (1/1.2") IP等級IP66, IP67 ストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット) 最大電力(W)13
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする