AXIS A9210 Network I/O Relay Module

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58030729 品番02861-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

拡張機能用のI/Oモジュール
Form Cリレー1個、高湿度または乾燥した環境に適合
I/Oポート10個、付属の入力は状態監視対応
1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポート
Axisオープンプラットフォーム VAPIX(R)およびACAPベース
Axis Edge Vaultによる装置保護

仕様デジタルI/O、PoweroverEthernet その他【アクセスコントロールスタンダード】UL294 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温度(℃)-40~55 リレー1 アラーム【入力/出力】2/5/3 入力電圧DC 12-12 V PoE対応4
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする