AXIS S3008 Mk II 2 TB

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58030817 品番02764-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダー
PoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダー
ポートあたり最大PoE Class 3
設置と操作が簡単
監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB
5年保証

仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】160 形状Standalone チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8 HDDHDD内蔵 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ【システムストレージ】4/8/2TB ベイ数【合計数】1 最大出力電力【PoE合計】124 システム対応【オペレーティングシステム】AXIS OS
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする