AXIS S2108

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58030826 品番02403-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

シンプルに設置できるオールインワンレコーダー
PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション
基本的な監視ニーズに最適
設置が簡単
広範なサポートを提供
AXIS Camera Stationのライセンス8点が付属

仕様【PoweroverEthernetPlus】8、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】128 形状Standalone チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8 HDDHDD内蔵 保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ【システムストレージ】2TB ベイ数【合計数】1 最大出力電力【PoE合計】105 ライセンス数8 システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする