画像準備中

端子ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58030858 品番 HJA121210
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質(本体)アルミ合金ダイカスト(ADC12) 質量(g)855 使用温度範囲(℃)-20〜90 寸法A(mm)120.0 寸法F(mm)106.0 寸法E(mm)105.0 寸法B(mm)120.0 寸法C(mm)100.0 接続部ねじ蓋小ねじ:M4、アースねじ:M5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120.0×120.0×100.0 保護等級IP67 寸法M(mm)91.0 寸法N(mm)107.0 寸法G(mm)93.5 寸法K(mm)84.5 材質(フタ)ステンレス鋼 寸法Q1(mm)96.5 寸法Q2(mm)54.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする