AXIS S1232 RACK 32TB

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58030860 品番02538-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

購入後すぐに利用可能な録画サーバー
スケーラブルで強力なソリューション
RAIDを含む柔軟なストレージオプション
16TB、32TBの選べる2つのバリエーション
AXIS Camera Station Proのライセンス32本付き
充実したサポートと5年保証

仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】500 その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10 形状Rack 1U チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】64 HDDHDD内蔵 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ【システムストレージ】16/32TB ベイ数【合計数】4 RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】5 ライセンス数32 システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする