材質(本体)アルミ合金ダイカスト(ADC12)
質量(g)1555
使用温度範囲(℃)-20〜90
寸法A(mm)160.0
寸法F(mm)186.0
寸法E(mm)145.0
寸法B(mm)200.0
寸法C(mm)100.0
接続部ねじ蓋小ねじ:M5、アースねじ:M5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.0×160.0×100.0
保護等級IP67
寸法M(mm)124.5
寸法N(mm)185.0
寸法G(mm)93.5
寸法K(mm)161.5
材質(フタ)ステンレス鋼
寸法Q1(mm)174.0
寸法Q2(mm)138.2