材質アルミニウム合金ダイカスト製
材質(本体)アルミ合金ダイカスト(ADC12)
質量(g)130
取付方式-
使用温度範囲(℃)-20〜90
寸法L(mm)-
寸法d(mm)-
定格電圧(V)JIS:AC/DC660、UL:AC/DC300
寸法L1(mm)-
寸法a(mm)-
寸法A(mm)-
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
寸法e(mm)-
寸法B(mm)-
端子ねじM3
寸法C(mm)-
寸法l(mm)-
接続部ねじG1/2
寸法L2(mm)-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×40×42.7
適合電線(mm2)JIS:より線1.25以下、UL:AWG20〜16
寸法b(mm)-
寸法L3(mm)-
保護等級IP67
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
準拠規格JISC 2811
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)200以上
塗装色アイボリー
締付トルク(N・m)-
寸法c(mm)-
寸法g(mm)-
寸法f(mm)-
寸法Q1(mm)-
寸法Q2(mm)-
端子数-
耐電圧(V/min)2500
定格消費電流(A)JIS:15、UL:10