材質アルミニウム合金ダイカスト製
材質(本体)アルミ合金ダイカスト(ADC12)
質量(g)430
取付方式-
使用温度範囲(℃)-20〜90
寸法L(mm)-
寸法d(mm)-
定格電圧(V)-
寸法L1(mm)-
寸法a(mm)-
寸法A(mm)80.0
寸法F(mm)114.0
寸法E(mm)69.0
寸法e(mm)-
寸法B(mm)125.0
端子ねじ-
寸法C(mm)57.0
寸法l(mm)-
接続部ねじ蓋小ねじ:M4、アースねじ:M4
寸法L2(mm)-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×57
適合電線(mm2)-
寸法b(mm)-
寸法L3(mm)-
保護等級IP67
寸法M(mm)52.0
寸法N(mm)113.0
準拠規格-
寸法G(mm)51.0
寸法K(mm)97.0
絶縁抵抗(MΩ)-
塗装色無塗装
締付トルク(N・m)-
寸法c(mm)-
寸法g(mm)-
寸法f(mm)-
材質(フタ)ステンレス鋼
寸法Q1(mm)106.0
寸法Q2(mm)88.0
端子数-
耐電圧(V/min)-
定格消費電流(A)-