画像準備中

端子ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×57 締付トルク(N・m)1.4 注文コード58030955 品番HJA5TDSL
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は寸法・締付トルクなど15種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミニウム合金ダイカスト製 質量(g)495 取付方式- 使用温度範囲(℃)-20〜90 寸法L(mm)- 寸法d(mm)30.5 定格電圧(V)JIS:AC/DC660、UL:AC/DC300 寸法L1(mm)94.8 寸法a(mm)7.0 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法e(mm)15.4 寸法B(mm)- 端子ねじM3.5×8L± 寸法C(mm)- 寸法l(mm)- 接続部ねじ蓋小ねじ:M4、アースねじ:M4 寸法L2(mm)88.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×57 適合電線(mm2)JIS:より線2以下、UL:AWG20〜14 寸法b(mm)1.0 寸法L3(mm)79.4 保護等級IP67 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 準拠規格JISC 2811 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 塗装色- 締付トルク(N・m)1.4 寸法c(mm)8.1 寸法g(mm)20.1 寸法f(mm)31.4 寸法Q1(mm)- 寸法Q2(mm)- 端子数9P 耐電圧(V/min)2500 定格消費電流(A)JIS:15、UL:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする