材質アルミニウム合金ダイカスト製
質量(g)490
取付方式-
使用温度範囲(℃)-20〜90
寸法L(mm)-
寸法d(mm)24.0
定格電圧(V)AC/DC250
寸法L1(mm)97
寸法a(mm)5.8
寸法A(mm)-
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
寸法e(mm)11.9
寸法B(mm)-
端子ねじM3×8L±
寸法C(mm)-
寸法l(mm)-
接続部ねじ蓋小ねじ:M4、アースねじ:M4
寸法L2(mm)88.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×57
適合電線(mm2)より線1.25以下
寸法b(mm)1.2
寸法L3(mm)82.0
保護等級IP67
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
準拠規格JISC 2811
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)
塗装色-
締付トルク(N・m)1.2
寸法c(mm)7.0
寸法g(mm)22.2
寸法f(mm)29.3
寸法Q1(mm)-
寸法Q2(mm)-
端子数11P
耐電圧(V/min)2000
定格消費電流(A)15