材質アルミニウム合金ダイカスト製
質量(g)790
取付方式-
使用温度範囲(℃)-20〜90
寸法L(mm)-
寸法d(mm)30.5
定格電圧(V)JIS:AC/DC660、UL:AC/DC300
寸法L1(mm)148.4
寸法a(mm)7.0
寸法A(mm)-
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
寸法e(mm)15.4
寸法B(mm)-
端子ねじM3.5×8L±
寸法C(mm)-
寸法l(mm)-
接続部ねじ蓋小ねじ:M5、アースねじ:M4
寸法L2(mm)138.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×95×57
適合電線(mm2)JIS:より線2以下、UL:AWG20〜14
寸法b(mm)1.0
寸法L3(mm)128.0
保護等級IP67
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
準拠規格JISC 2811
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)
塗装色-
締付トルク(N・m)1.4
寸法c(mm)8.1
寸法g(mm)20.1
寸法f(mm)31.4
寸法Q1(mm)-
寸法Q2(mm)-
端子数15P
耐電圧(V/min)2500
定格消費電流(A)JIS:15、UL:15