材質アルミニウム合金ダイカスト製
材質(本体)アルミ合金ダイカスト(ADC12)
質量(g)800
取付方式-
使用温度範囲(℃)-20〜90
寸法L(mm)-
寸法d(mm)-
定格電圧(V)-
寸法L1(mm)-
寸法a(mm)-
寸法A(mm)95.0
寸法F(mm)214.0
寸法E(mm)84.0
寸法e(mm)-
寸法B(mm)225.0
端子ねじ-
寸法C(mm)57.0
寸法l(mm)-
接続部ねじ蓋小ねじ:M5、アースねじ:M4
寸法L2(mm)-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×95×57
適合電線(mm2)-
寸法b(mm)-
寸法L3(mm)-
保護等級IP67
寸法M(mm)62.0
寸法N(mm)210.0
準拠規格-
寸法G(mm)51.0
寸法K(mm)195.0
絶縁抵抗(MΩ)-
塗装色無塗装
締付トルク(N・m)-
寸法c(mm)-
寸法g(mm)-
寸法f(mm)-
材質(フタ)ステンレス鋼
寸法Q1(mm)206.0
寸法Q2(mm)170.6
端子数-
耐電圧(V/min)-
定格消費電流(A)-