画像準備中

端子ボックス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×95×57 締付トルク(N・m)- 注文コード58031016 品番HJA9D
参考基準価格(税別)¥8,720 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法・締付トルクなど15種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミニウム合金ダイカスト製 質量(g)950 取付方式端子台:35mmDINレール 使用温度範囲(℃)-20〜90 寸法L(mm)214 寸法d(mm)- 定格電圧(V)- 寸法L1(mm)- 寸法a(mm)- 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法e(mm)- 寸法B(mm)- 端子ねじ- 寸法C(mm)- 寸法l(mm)204 接続部ねじ蓋小ねじ:M5、アースねじ:M4 寸法L2(mm)- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×95×57 適合電線(mm2)- 寸法b(mm)- 寸法L3(mm)- 保護等級IP67 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 準拠規格- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)- 塗装色- 締付トルク(N・m)- 寸法c(mm)- 寸法g(mm)- 寸法f(mm)- 寸法Q1(mm)- 寸法Q2(mm)- 端子数- 耐電圧(V/min)- 定格消費電流(A)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする