ACC MAINS ADAPTOR PS-P

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58031036 品番5500-721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

90度 5.5 x 3.3mmバレルコネクタプラグ
屋内での使用に適しています

出力(W)40 電源12 V 出力電圧12V DC / 3.33A 保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) 入力電圧100〜240V AC / 1.5A
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする