三桂製作所
三桂製作所の キャビネット / プラボックス
三桂製作所の プラボックス
三桂製作所の 中継ボックス
端子ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58031043
品番
HJAP082306
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥4,387
販売価格(税別)
¥
3,988
バスケットに入れる
材質
PA66
色
(本体、蓋)ライトグレー
材質(本体)
PA66
質量(g)
360
取付方式
バックパネルやDINレール取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×230×66
保護等級
IP66
塗装色
蓋:ライトグレー
材質(フタ)
PA66
材質(パッキン)
NBR
環境
ハロゲンフリー
特性
耐油