LENS I-CS 1/1.8 3.9-10mm F1.5

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58031061 品番02367-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

リモートズーム/フォーカス
IR補正レンズ
1/1.8インチまでのセンサーをサポート
このi-CSレンズは、最新の業界標準であるインテリジェントCSマウント光学系を特徴としています。 これは、自動およびリモートでのズーム、フォーカス、絞りの開きを可能にする3つのモーターを付属しています。Lens i-CS 1/1.8" 3.9-10 mm F1.5は、そのオープンプロトコルとカメラが複数の機能とインターフェース可能であることにより、設置の柔軟性に優れています。
このレンズはIR補正されています。 つまり、IRカットフィルターを使用中にデイモードとナイトモードを切り替えるときに、カメラのフォーカスを調整する必要がありません。

仕様
3.9〜10 mm、F1.5
i-CS
IR補正
CSマウント
互換性のある製品については、axis.comをご確認ください
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) 寸法(長さL×幅W)(mm)59×67.5 焦点距離(mm)3.9〜10 F値1.5 イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする