画像準備中

端子ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58031104 品番 HJAP222717
参考基準価格(税別)¥16,940 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質PA66 (本体、蓋)ライトグレー 材質(本体)PA66 質量(g)1800 取付方式バックパネルやDINレール取付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×270×170 保護等級IP66 塗装色蓋:ライトグレー 材質(フタ)PA66 材質(パッキン)NBR 環境ハロゲンフリー 特性耐油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする