材質アルミニウム合金ダイカスト製
質量(g)770
使用温度範囲(℃)-20〜90
寸法d(mm)24.0
定格電圧(V)AC/DC250
寸法L1(mm)146.0
寸法a(mm)5.8
寸法e(mm)11.9
端子ねじM3×8L±
寸法L2(mm)138.2
適合電線(mm2)より線1.25以下
寸法b(mm)1.2
寸法L3(mm)131.0
保護等級IP67
準拠規格JISC 2811
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)
締付トルク(N・m)1.2
寸法c(mm)7.0
寸法g(mm)22.2
寸法f(mm)29.3
端子数18P
耐電圧(V/min)2000
定格消費電流(A)15