AXIS A9188 ネットワーク I/O リレーモジュール

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58031115 品番0820-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

状態監視入力搭載のインテリジェントモジュール
状態監視入力を搭載したI/O 8個、レベルを設定可能
Form Cリレー8個
12 Vおよび24 V DC出力
PoE+、PoE、または12 Vおよび24 V DC入力
Axisオープンプロトコル - VAPIX(R)およびACAP

仕様デジタルI/O、PoweroverEthernet 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温度(℃)-30~55 リレー8 アラーム【入力/出力】8 入力電圧DC 8-28 V PoE対応4
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする