セパラブルフラスコ(丸形) 1610シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58031166 品番 1610-04
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

硬質一級ガラス材を使用しております。
※他の規格も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:1000mL●口内径:120mm●ツバ径:160mm●球径:138mm●高さ:125mm アズワン品番65-6821-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする