AXIS C1211-E NETWORK CEILING SPEAKER

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58031201 品番02323-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

目立たない天井設置 - 小規模
オールインワン型スピーカーシステム
標準ネットワークへの接続
ネットワークケーブル (PoE) 1本で簡単に設置可能
スケーラブルで統合が簡単
リモートヘルステスト
24時間365日の常時運用向けに設計。

セット内容
スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、
メッシュカバー、ブロックターミナル
コネクタ
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
I/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用)
用途このオールインワン型スピーカーシステムは、設置が簡単で他のシステムと簡単に統合できます。 一般的なライブの音声メッセージやあらかじめ録音された音声メッセージの放送、安全に関する指示の送信、侵入者へのリモートから積極的な警告などに使用できます。 質量(g)2000 電源Power over Ethernet (PoE)) IEEE 802.3af Type 1 Class 2 (最大4 W) 保管温湿度範囲-40℃〜65℃、5〜95% RH (結露不可) 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温湿度範囲-30℃〜50℃、10〜100% RH (結露可) 高さH×直径(mm×Φmm)150×215 穴あけ寸法(Φmm)194 ± 2 インジケータステータスLED、前面LED ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB 取付可能天井厚(mm)0〜60
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする