AXIS C1610-VE

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58031219 品番02380-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

クリアなスピーチ用のスタイリッシュで堅牢なスピーカー
スタイリッシュ&耐衝撃設計
オールインワンのアウトドア対応スピーカーシステム
標準ネットワークに接続
PoEで設置が簡単
リモートヘルステスト
24時間365日の常時運用向けに設計。

セット内容
スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、
AXIS Connector Guard A、ケーブルシュー
コネクタ
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
I/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態
監視I/O×2用)
用途スタイリッシュな外観で、アウトドア対応の耐衝撃ネットワークスピーカーです。必要なときいつでも、音声メッセージをクリアな音質で聞き取りやすく放送し、デザイン性にも優れています。 寸法(mm)Φ203×105(Φ8.0×4.1 in) 質量(kg)4.1 電源Power over Ethernet (PoE)IEEE 802.3af/802.3at Type 1、Class 3、標準4.5 W、最大 12.95 W 保管温湿度範囲-40℃〜65℃、5〜95% RH (結露可) 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温湿度範囲-40℃〜55℃、10〜100% RH (結露可) インジケータステータスLED、前面LED ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする