※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
セパラブルフラスコ筒形丸底 1615シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58031288
品番
1615-04
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
硬質一級ガラス材を使用しております。
※他の規格も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:1000mL●口内径:120mm●ツバ径:160mm●胴径:130mm●高さ:160mm
アズワン品番
65-6822-19