画像準備中

HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(D) 電池2個仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58031456 品番CG36DC (D)(WPZ)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は96,980円となります。
参考基準価格(税別)¥122,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)
使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!
(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク
オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)

用途一般の草刈り、雑草刈り 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 穴径(Φmm)25.4 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1840×650×415 バッテリー容量(Ah)4 ハンドル形状両手ハンドル(シャフト分割可) 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ255

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする