※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャケット付セパラブルフラスコ(ネジ式ノズル) 1622シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58031464 品番 1622-05
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。

仕様●容量:2000mL●口内径:130mm●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン アズワン品番65-6822-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする