wundou(ウンドウ)
プリンタブルドライTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
XS
130
140
150
XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL
5XL
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
ターコイズ
ブルー
サックス
ロイヤルブルー
レッド
バーガンディ
オレンジ
ブライトピンク
イエロー
ブロンズグリーン
ライトグレー
ブラック
アイアンネイビー
プラム
ブラウン
全204種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58031648
品番
PT-9000
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質
ポリエステル100% 4.1オンス
色
ネイビー
サイズ
XS
着丈(cm)
63
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
45