タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ WPMT05/06/08/09-ML
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH120
注文コード
58031653
品番
WPMT05H315ZPR-ML AH120
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,448
販売価格(税別)
¥
7,680
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH120
形状
六角形80°
切刃長さ(mm)
5.4
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応