コスモスビード
コスモスビードの 撹拌・粉砕・混合関連
コスモスビードの 撹拌機器
撹拌シール 1655シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
58031717
品番
1655-01
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●摺合:TS24/40●セット内訳:本体+棒+60mmフッ素樹脂板●棒径:Φ10mm●長さ:500mm・撹拌板(フッ素樹脂)
アズワン品番
65-6822-83