画像準備中

チップ WPMT05/06/08/09-ML

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH120 注文コード58031784 品番WPMT080615ZPR-ML AH120
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・トラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る
材質AH120 形状六角形80° 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)8.7 内接円直径(Φmm)12.87 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする