画像準備中

チップ WPMW05/06

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) チップブレーカなし 材質AH120 注文コード58032046 品番WPMW05H315ZPR AH120
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はチップブレーカ・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
形状六角形80° 材質AH120 切刃長さ(mm)5.4 逃げ角(度)11 チップブレーカなし 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 内接円直径(Φmm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする