プリンタブルドライTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58032540 品番 PT-9000
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

材質ポリエステル100% 4.1オンス オレンジ サイズXXL 着丈(cm)78 機能吸汗速乾 身幅(cm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする