三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
防水プリカ用ねじなしカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58033107
品番
WK2E24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-25〜90
寸法L2(mm)
15
寸法L3(mm)
26
寸法d(Φmm)
17
寸法A(Φmm)
38
質量(g/個)
87
適合電線管
防水プリカチューブ/17、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19