大一産業
大一産業の 手指消毒用品
大一産業の 手指消毒器
ハンドサニタイザースタンド プッシュポンプ式
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58033737
品番
HSS-03BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、使用する方がポンプ部分を押して使用します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途
設置するボトルをほぼ選ばない消毒液・除菌液用スタンドです。今お使いのボトルの取付も可能です。
材質
スチール(焼付塗装)
寸法(mm)
310×310×H1135
質量(kg)
約4.5
ボトル容量(mL)
500
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
置台:145×115
色(本体)
黒
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1以上のご注文
お送りできません