出力(kW)0.15
電圧(V)三相200
周波数(Hz)60
タイプ非自動形
使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
用途合併処理浄化槽の流量調整槽用
付属品キャプタイヤケーブル(耐塩素ケーブル)1本・特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式・地上銘板1枚
極数2極
揚程(m)0.5/2.0
モーター乾式水中形誘導電動機
吐出口径(Φmm)50
吐出量(L/min)126/70
異物通過径(Φmm)35
始動方式じか入
耐熱クラスE種
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ
構造(羽根車)ハイスピン
構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(ケーシング)(上部)ガラス繊維入樹脂、(下部)樹脂
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸受)(メカニカルシール)SiC
液温(℃)0〜40