曜日別特売
FL383 ぞうきんもシートも使えるワイパー アズマ工業 58034525

ぞうきんもシートも使えるワイパー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷特別運賃10日以内出荷とは
内容量1個注文コード58034525品番FL383
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

かがまず、ぞうきん掛けできるワイパー。
フローリング・畳・Pタイル・クッションフロア等の拭き掃除に。
ぞうきんから使い捨てシートまで、差し込むだけでしっかり固定することができます。

材質ヘッド:ポリプロピレン、パッド:EVA樹脂、柄:スチール、クロス:ポリエステル・ナイロン質量(g)約333寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×95×1108拭き幅(cm)約27繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする