アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の スポンジ
アズマ工業の 水垢・うろこ取り
アズマジック 鏡のウロコ・水アカ洗剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58034577
品番
CH886
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
鏡のウロコ・水アカを溶かしながら磨く。
2種類の研磨材と酸性洗剤で蓄積したウロコ・水アカ汚れを効率よく落とします。
鏡・平面用に便利なスポンジ付き。
材質
研磨材(45%)・界面活性剤(8%脂肪酸アルカノールアミド)・酸剤 、スポンジ:ポリエチレン、液性:弱酸性
質量(g)
約308
正味質量(g)
約250
繰り返し・詰め替え
対応