画像準備中

チップ XXMU-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH120 厚さ(mm)2.78 コーナー半径(mm)0.4 注文コード58035101 品番XXMU08T204PR-MJ AH120
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890
この商品は材質・厚さ・コーナー半径など13種類から選べます 他の種類を見る
材質AH120 形状特殊形状 厚さ(mm)2.78 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする