SONIC(ソニック・文具)
SONIC(ソニック・文具)の 筆記用具
SONIC(ソニック・文具)の 鉛筆
SONIC(ソニック・文具)の 鉛筆削り
鉛筆削り器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
58035146
品番
GP-601-R
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
しっかりとした安定感とカラフルな鉛筆削り器は、デスク上にオススメです。
材質
本体:ABS、ダストケース:PS
色
赤
電源
手動
機能
クランプ(鉛筆削り止め金具)付、ムダ削り防止装置付
サイズ(mm)
87×124×132