トキ・サポ 100時間タイマー スタンド付 光ってお知らせ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58035313 品番 LV-3288-W
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。

ホワイト タイマー時間100時間 表示形式デジタル カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン 設置方法スタンド 主要材質主要材質=ABS サイズ(mm)90×65×23 機能【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能) 付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本) アズワン品番64-8822-52

商品説明動画

100時間タイマー スタンド付き 光ってお知らせ
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58035304
2023-08-22
用途:
作業時間等の管理
製造業

この手のデジタルタイマーは99分までが主流ですが、こちらな100時間までカバーできるので換算の必要が無く助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする