付属品お試し用電池付き(単3乾電池×2本)
色ミントブルー
主要材質主要材質=ABS
機能カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪時計は目覚まし機能付で、さらに、スヌーズ機能で2度寝を防止できる!めざせ!集中力UP!タイマー式学習法はやわかりガイドブック&つくろう!生活リズム表つき。見やすい角度で自立します。【電子アラーム】鳴動時間:最短3秒⇔最長60秒(2段階調節)【音量】タイマー:最小:約55dB⇔最大:約65dB(2段階調節) 時計:約60dB
表示形式アナログ
設定時間60分
設置方法自立
タイマー設定最大:60分
サイズ(mm)192×102×51
アズワン品番64-8822-56
カウントダウン機能カウントダウン