SONIC(ソニック・文具)
SONIC(ソニック・文具)の 掲示用品
SONIC(ソニック・文具)の 掲示用小物
SONIC(ソニック・文具)の マグネット用品
マグフック 2kg 2000G ブリスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
58035444
品番
MG-382-D
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スーツの上着も掛けられる。コンパクトサイズの2kgタイプ。
材質
本体=ABS、フック=スチール
色
黒
耐荷重(kg)
2
フック
ブランコ
サイズ(mm)
28×47×33