曜日別特売
1775-01 還流形ロータリー用トラップ球(下口ゴム栓用) 1775シリーズ コスモスビード 58035576

還流形ロータリー用トラップ球(下口ゴム栓用) 1775シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個仕様●上部メス:TS24/30●下部外径×長さ:Φ11×60mm●球径:約Φ80mm注文コード58035576品番1775-01
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

※突沸した溶液をトラップし、再度試料フラスコへ戻すことができます。
※他のテーパーも製作致します。

仕様●上部メス:TS24/30●下部外径×長さ:Φ11×60mm●球径:約Φ80mmアズワン品番65-6828-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする