ラクラクとってマグフック 14kg [ラクフック]

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58035636 品番MG-960
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグフック
「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる

付属品保護シート付 材質本体=ABS、フック=スチール 耐荷重(kg)14 フックブランコ サイズ(mm)85×91×47 アズワン品番64-8822-78 特性超強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58035636
2022-08-12
用途:
壁掛け
製造業

重いものでも安定感があり、取り外しがし易くとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする