SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 圧力・流量測定
SONIC(ソニック)[文具]の 圧力・流量測定その他関連用品
SONIC(ソニック)[文具]の ケース
ソフトマグネットポケット A4 ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58035654
品番
MP-358-W
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
金属面に強力磁石でピタッ!と貼れます。
中身が見えて取り出しやすい透明ポケット。
材質
マグネットシート、PVC
色
ホワイト
耐荷重(kg)
約1
機能
タイトルスペース付き。ペンホルダー付き。吊り下げ穴付き。
サイズ(mm)
240×300×30
収納枚数(枚)
A4コピー用紙:約200