SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 圧力・流量測定
SONIC(ソニック)[文具]の 圧力・流量測定その他関連用品
SONIC(ソニック)[文具]の ケース
ソフトマグネットポケット A4 カードホルダー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58035663
品番
MP-5973-W
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
共有カードの保管に便利!!
見出しを入れて、書類の明示にも最適
材質
マグネットシート、PVC
色
ホワイト
耐荷重(kg)
約1
サイズ(mm)
240×300×30
収納枚数(枚)
A4コピー用紙:約200