リサイクルボックス 2kgタイプ 黒

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58035679 品番MP-693-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

書類の整理・分別に便利なマグネット付リサイクルボックス!
背面の強力マグネットで壁面にしっかりホールド!
自由に書ける分別に便利なラベル付。
オフィスはもちろん、病院・工場などで大活躍!
6カラー展開で使用環境にあった色を選べる。

用途オフィスはもちろん、病院・工場など 材質本体=PS、マグネットシート サイズ(mm)331×242×72 アズワン品番64-8822-83 収納枚数(枚)A4サイズ書類:最大500(ヨコ向) 最大耐荷重(kg)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする