SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 書庫・金庫・ロッカー
SONIC(ソニック)[文具]の キーボックス・名札掛け
SONIC(ソニック)[文具]の キーホルダー名札
キーホルダー名札 小 両面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋)
注文コード
58036083
品番
NF-5870
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
コンパクトサイズ。スタンダードな2重リング。
材質
ポリプロピレン
色
水色・黄・緑・桃・橙
表示サイズ(mm)
26×43×4
中紙サイズ(mm)
18×24
サイズ(mm)
28×63×8