曜日別特売
1787-10-1 ロータリー用トラップ球 200mL 1787シリーズ コスモスビード 58036495

ロータリー用トラップ球 200mL 1787シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個仕様●上部メス:TS29/42●下部オス:TS29/42●200mLタイプ●球径:約Φ80mmアズワン品番65-6830-17注文コード58036495品番1787-10-1
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

仕様●上部メス:TS29/42●下部オス:TS29/42●200mLタイプ●球径:約Φ80mmアズワン品番65-6830-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする